超弾性合金

超弾性合金 ナリカ

超弾性合金は、ゴムのように曲げたり伸ばしたりしたものが力を除くともとの形に戻る合金で、見掛け上非常に大きな弾性をもっています。
外部応力を加えて歪ませた場合、5~6%の歪は完全にもとに戻りますが8%の歪量をこえると完全にはもとの形に戻りません。
なお、超弾性合金の低温(5℃前後)では形状記憶合金と同様な性質を示します。
例:氷水の中で曲げると自由に曲がり、弾性がなくなりますが体温で温めると元の形に戻ります。

種別F コイル状 形状コイル、フック付き 寸法(mm)Φ0.75×6(巻径) 温度(℃)変形温度:25以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50447374 P70-3816
オープン
3,800
4,180 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする