ナリカ
光電池
仕様
ミノムシリード線付き
付属品
収納ケース
種別
CN-20M型(ミノムシリード線付き)
寸法(mm)
110×60
入数(枚)
20
開放電圧(V)
約1.75
短絡電流(mA)
415
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447417
P70-3870-20
オープン
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください