だ液の実験A・小学校用(マイクロスケール実験)

だ液の実験A・小学校用(マイクロスケール実験) - ナリカ

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。●だ液採取には綿棒を利用するため、児童の抵抗感が少なくなります。●代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。●試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。

セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本種別(だ液の実験A・小学校用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50448153G40-6005-01
オープン
6,500
7,150(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする