ナリカ
ステンレス製まきばね
両フック付き、ステンレス製のまきばねです。
全長(mm)
約63
密着長さ(mm)
約40
巻取径(Φmm)
12
内容量
1セット(10個)
注意
※各種実験に差し支えないように初張力を小さくしているため、長さにバラつきが生じる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ばね定数(g/cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50448345
P70-2332-05
伸びの限界:約600
約5
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
50448354
P70-2332-10
伸びの限界:約500
約10
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください