ナリカ
小型電気定温器 UI-50N
付属品
温度計1本、棚板2枚
材質
AS樹脂
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5~45
外寸(mm)
250×250×250
内寸(mm)
215×215×150
ヒーター容量(W)
200
調節方式
サーモスタット式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50448634
G40-1835
オープン
¥
64,000
¥
70,400
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください