ナリカ
百葉箱
その他
本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。
種別
(壁掛け型)12N
材質
木
形状
屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式
寸法(mm)
203×127×394
塗装
白色防水塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50448677
J46-1025
オープン
¥
70,000
¥
77,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください