ミニガスバーナー

ミニガスバーナー - ナリカミニガスバーナー - ナリカミニガスバーナー - ナリカ
(1件のレビュー)

アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。
点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。
ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。
市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。
ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
ガス容量(g)
燃焼時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50450183P70-4125-01RK4601120×79×7743425約40
オープン
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
50450199P70-4125-02RK4203125×79×7642130約60
オープン
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
50450208P70-4125-03RK4103115×79×9442530約60
オープン
8,500
9,350(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50450208
2021-04-13
用途: ワックスアップ
YSOrtho製造業

思ったよりも使いやすい。
点火、火力調整がもやりにくいかと思っていたが、特にそんなことはなかった。非常にスムーズに行える。
カセットのガスが使えるのも経済的でよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする