豆電球型LED

豆電球型LED - ナリカ豆電球型LED - ナリカ
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※保護回路は付いていませんので、LEDの電圧にご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50452439P70-0247-01青色3~5V 20mA
オープン
560
616(税込)
4日以内出荷
50452448P70-0247-02緑色3~5V 20mA
オープン
400
440(税込)
3日以内出荷
50452457P70-0247-03白色3~5V 20mA
オープン
560
616(税込)
当日出荷
50452466P70-0247-04赤色3~5V 20mA
オープン
400
440(税込)
当日出荷
50452475P70-0247-05電球色3~12V 15mA
オープン
560
616(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50452457
2023-11-13
用途: 懐中電灯用
サービス業

明るさと電池の寿命という点で購入しました。具体的に
明るさが分かるような解説があればよいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサイト表示改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 50452457
2023-01-25
用途: 地下室などの確認作業
ミニザキ

明るいので、以前の普通電球から交換するだけで、非常に便利になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする