曜日別特売

プラスチック素材

プラスチック素材 - ナリカ

普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。素材そのものの色合いが観察できる色分けなしタイプです。

セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)種別B形状短冊形(色分けなし)寸法(mm)約70×6×1内容量1セット(5種類×6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50453209P70-3994-02
オープン
3,300
3,630(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする