ガラス管ヒューズ

ガラス管ヒューズ - ナリカ
(1件のレビュー)
寸法(Φ×mm)6.4×30内容量1セット(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50453848P70-0320-01125V 0.5A
オープン
550
605(税込)
当日出荷
50453857P70-0320-02125V 1A
オープン
390
429(税込)
4日以内出荷
50453866P70-0320-03125V 2A
オープン
390
429(税込)
3日以内出荷
50453875P70-0320-04125V 3A
オープン
390
429(税込)
4日以内出荷
50453884P70-0320-05125V 5A
オープン
390
429(税込)
3日以内出荷
50453893P70-0320-06125V 6A
オープン
390
429(税込)
5日以内出荷
50453909P70-0320-07125V 10A
オープン
390
429(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50453909
2023-07-09
用途: 電源切り替え機の作成

コスパでこれを選んでみましたが、今のところ特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする