曜日別特売

豆電球

豆電球 - ナリカ
用途理科実験に
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64387296P70-0364-211セット(50個)1.5V 0.3A
オープン
2,900
3,190(税込)
4日以内出荷
64387305P70-0359-211セット(50個)3.8V 0.5A
オープン
3,200
3,520(税込)
4日以内出荷
64387314P70-0365-211セット(50個)2.5V 0.3A
オープン
2,900
3,190(税込)
当日出荷
64387323P70-0366-211セット(50個)3.8V 0.3A
オープン
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
64387339P70-0367-211セット(50個)6.3V 0.15A
オープン
6,600
7,260(税込)
4日以内出荷
64387348P70-0368-211セット(50個)12V 0.11A
オープン
6,600
7,260(税込)
4日以内出荷
64387357P70-0369-211セット(50個)2.5V 0.5A
オープン
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
50453918P70-03591セット(100個)3.8V 0.5A
オープン
取扱い終了
代替品有
50453927P70-03641セット(100個)1.5V 0.3A
オープン
取扱い終了
代替品有
50453936P70-03651セット(100個)2.5V 0.3A
オープン
取扱い終了
代替品有
50453945P70-03661セット(100個)3.8V 0.3A
オープン
取扱い終了
代替品有
50453954P70-03671セット(100個)6.3V 0.15A
オープン
取扱い終了
代替品有
50453963P70-03681セット(100個)12V 0.11A
オープン
取扱い終了
代替品有
50453979P70-03691セット(100個)2.5V 0.5A
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50453918P70-035964387305P70-0359-21P70-0359 豆電球 ナリカ 64387305豆電球ナリカ1セット(50個)
3,200
税込3,520
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50453927P70-036464387296P70-0364-21P70-0364 豆電球 ナリカ 64387296豆電球ナリカ1セット(50個)
2,900
税込3,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50453936P70-036564387314P70-0365-21P70-0365 豆電球 ナリカ 64387314豆電球ナリカ1セット(50個)
2,900
税込3,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50453945P70-036664387323P70-0366-21P70-0366 豆電球 ナリカ 64387323豆電球ナリカ1セット(50個)
3,000
税込3,300
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50453954P70-036764387339P70-0367-21P70-0367 豆電球 ナリカ 64387339豆電球ナリカ1セット(50個)
6,600
税込7,260
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50453963P70-036864387348P70-0368-21P70-0368 豆電球 ナリカ 64387348豆電球ナリカ1セット(50個)
6,600
税込7,260
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50453979P70-036964387357P70-0369-21P70-0369 豆電球 ナリカ 64387357豆電球ナリカ1セット(50個)
4,200
税込4,620
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする