曜日別特売

豆電球

豆電球 - ナリカ豆電球 - ナリカ豆電球 - ナリカ豆電球 - ナリカ豆電球 - ナリカ豆電球 - ナリカ豆電球 - ナリカ豆電球 - ナリカ
(3件のレビュー)
内容量1セット(10個)
全7種類を絞り込む
定格
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50454584P70-0359-113.8V 0.5A
オープン
660
726(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
50454593P70-0364-111.5V 0.3A
オープン
600
660(税込)
当日出荷
50454609P70-0365-112.5V 0.3A
オープン
600
660(税込)
当日出荷
50454618P70-0366-113.8V 0.3A
オープン
630
693(税込)
当日出荷
50454627P70-0367-116.3V 0.15A
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
50454636P70-0368-1112V 0.11A
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
50454645P70-0369-112.5V 0.5A
オープン
850
935(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50454593
2023-01-22
用途: 小学生用の電気回路製作、簡易的な通電チェッカーの製作
教育・研究機関

不良品はなく、明るさも十分です。
商品の包装もきちんとエアキャップでされていました。

対象商品 : 50454609
2020-12-30
用途: 簡易照明
教育・研究機関

乾電池を用いた簡易照明(明かり取り)を作成するために使用しました.単価が高いものではありませんが,数量が多いので,小分けしてもらえると助かります.乾電池で使用するだけでは,なかなか球切れしそうにありません.

対象商品 : 50454609
2020-05-21
用途: 子供の遊び(実験)

1個や2、3個だとフィラメントすぐ切れるし、、、
50個の箱だと大げさ過ぎるし、、、
10個はちょうどいい数だと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする