ナリカ
スポイトびん(無色・角形)
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
材質
ガラス
色(本体)
無色
形状
角形
仕様
シリコンキャップ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50454724
S75-1176-02
60
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
当日出荷
50454733
S75-1176-03
120
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
当日出荷
50454794
S75-1176-01
30
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください