ナリカ
リード線(20芯)
色
赤・黒
内容量
1セット(10本)
全7種類を絞り込む
種別
選択してください
BB-30
MB-30
MB-50
MM-30
MM-50
WW-30
WW-50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
全長(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50455047
B10-6501
BB-30
プラグ:りん青銅(ニッケルメッキ)
約390
20芯 両バナナ
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
3日以内出荷
50455056
B10-6502
WW-30
クリップ:鉄(ニッケルメッキ)
約400
20芯 両ワニグチ
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
6日以内出荷
50455065
B10-6503
MM-30
クリップ:真鍮(ニッケルメッキ)
約400
20芯 両ミノムシ
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
3日以内出荷
50455074
B10-6504
MB-30
ミノムシクリップ:真鍮(ニッケルメッキ)、バナナプラグ:りん青銅(ニッケルメッキ)
約390
20芯 ミノムシ・バナナ
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
3日以内出荷
50455083
B10-6506
WW-50
クリップ:鉄(ニッケルメッキ)
約600
20芯 両ワニグチ
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
4日以内出荷
50455099
B10-6507
MM-50
クリップ:真鍮(ニッケルメッキ)
約600
20芯 両ミノムシ
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
4日以内出荷
50455108
B10-6508
MB-50
ミノムシクリップ:真鍮(ニッケルメッキ)、バナナプラグ:りん青銅(ニッケルメッキ)
約590
20芯 ミノムシ・バナナ
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください