ナリカ
細口試薬びん
ふたとパッキンが一体型
材質
本体:高密度ポリエチレン製、ふた:ポリプロピレン製、パッキン:熱可塑性エラストマー製
口タイプ
細口
キャップ形式
一体型(ふたとパッキン)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
口内径(Φmm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50455826
S75-2060-02
白
約12
38×74
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
50455835
S75-2060-03
白
約22
50×94
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
3日以内出荷
50455844
S75-2060-04
白
約22
63×132
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
3日以内出荷
50455853
S75-2060-05
白
約32
80×155
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
50455869
S75-2060-06
白
約32
98×193
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
50455878
S75-2060-07
白
約43
125×247
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
4日以内出荷
50455887
S75-2061-01
黒(遮光)
約22
50×94
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
3日以内出荷
50455896
S75-2061-02
黒(遮光)
約22
63×132
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
4日以内出荷
50455905
S75-2061-03
黒(遮光)
約32
80×155
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
3日以内出荷
50455914
S75-2061-04
黒(遮光)
約32
98×193
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください