ナリカ
リード線(20芯)
色
赤・黒
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
種別
全長(mm)
規格
クリップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50456377
B10-6530
クリップ:真鍮(ニッケルメッキ)
各10本組 MM-5
約140
20芯 両ミノムシ
サイズ:中
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
当日出荷
50456413
B10-6534
クリップ:真鍮(ニッケルメッキ)
各10本組 MML-30
約430
20芯 両ミノムシ
サイズ:大
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
3日以内出荷
50456429
B10-6535
ミノムシクリップ:真鍮(ニッケルメッキ)、バナナプラグ:リン青銅(ニッケルメッキ)
各10本組 MBL-30
約405
20芯 ミノムシ・バナナ
サイズ:大
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください