オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し

オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し - 日本研紙

目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。

用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw内容量1箱(100枚)
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50459588AHAC-DDSM-#60#60
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459597AHAC-DDSM-#80#80
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459606AHAC-DDSM-#100#100
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459615AHAC-DDSM-#120#120
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50459624AHAC-DDSM-#150#150
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
50459633AHAC-DDSM-#180#180
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
50459649AHAC-DDSM-#240#240
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459658AHAC-DDSM-#320#320
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459667AHAC-DDSM-#400#400
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
50459676AHAC-DDSM-#600#600
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする