曜日別特売

オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴

オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴 - 日本研紙

目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。

用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。砥材AA基材Cw形状円形寸法(mm)125内容量1箱(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50459685AHAC-DDSM-06-#60#60125
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
50459694AHAC-DDSM-06-#80#80125
オープン
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
50459703AHAC-DDSM-06-#100#100125
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459719AHAC-DDSM-06-#120#120125
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
50459728AHAC-DDSM-06-#150#150125
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459737AHAC-DDSM-06-#180#180125
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459746AHAC-DDSM-06-#240#240125
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
50459755AHAC-DDSM-06-#320#320125
オープン
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
50459764AHAC-DDSM-06-#400#400125
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
50459773AHAC-DDSM-06-#600#600125
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする