曜日別特売

マジックタックロール

マジックタックロール - 日本研紙

目詰まり防止加工を施したロール状の空研ぎ用ペーパーです。手研ぎ用、サンダー用等、フリーカットペーパーとしてご利用ください。裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単に行えます。丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。

用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。寸法(mm)75×15000砥材AA基材Cw内容量1巻
全6種類を絞り込む
粒度
6種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50459843AHAC-RDSM-#80#80
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459859AHAC-RDSM-#120#120
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459868AHAC-RDSM-#180#180
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459877AHAC-RDSM-#240#240
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459886AHAC-RDSM-#320#320
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
50459895AHAC-RDSM-#400#400
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする