曜日別特売

ユニベックスシート NS

ユニベックスシート NS - 日本研紙ユニベックスシート NS - 日本研紙ユニベックスシート NS - 日本研紙ユニベックスシート NS - 日本研紙ユニベックスシート NS - 日本研紙ユニベックスシート NS - 日本研紙

ユニベックスはナイロン不織布を基材としたシートに研材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨材です。研削物にソフトになじみ、生地、塗装用の仕上げに適しています。

用途
ステンレスのサテン仕上げ、金属製品のサビ取りに適しています。塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#120)
生地・塗装の仕上げに適しており、塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#220~3000)
寸法(mm)150×230砥材AA、CC基材ナイロン不織布接着剤R/R内容量1箱(10枚)
全6種類を絞り込む
粒度
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50460114-M(#120相当)
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
50460123-F(#220相当)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50460139-VF(#400相当)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50460148-SM(#800相当)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50460157-SF(#1500相当)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50460166-UF(#3000相当)
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする