HUAWEI P30/Aurora/51093TYS
写真の常識を変える。Leicaのトリプルカメラシステムが、いつでもあなたの側で、世界中のあらゆるものを撮影するためのサポートをします。
4000万画素の超高解像度メインカメラに加え、1600万画素の超広角カメラ、800万画素の光学3倍の望遠カメラで構成される
HUAWEI P30のスーパーカメラシステムは、シーンを選ばず、撮りたいものを思いのままの撮影することが可能。
5倍のハイブリッドズームにより、素晴らしい解像感と細部までの豊かな表現を生み出し、これまで見たことのない景色の撮影を可能にします。
30倍までのデジタルズームで、HUAWEI P30で月もここまで大きく撮影できます。
暗闇の中でも、美しい瞬間をとらえるISO感度204800のカメラセンサー。
AI手振れ補正の長時間露光撮影、超広角カメラ、2.5センチのマクロ撮影。3200万画素の進化したインカメラ搭載。
HUAWEI の超急速充電器を使用すれば、あなたのスマートフォンは外出前の朝食時やコーヒー休憩の間で手間なく充電が可能。
持ちやすい形状と、賢い指紋センサー。ケーブルなしでPCとデータ共有。
- 付属品
- マイク付きイヤホン、クリアケース、ACアダプタ、USBケーブル(Type-CtoA)、SIMピン、クイックスタートガイド
- 仕様
- PCグリーンラベル対象外、国際エネルギースター未登録、エコリーフ未登録、PCリサイクル未対応、VCCI非対応、エネルギー消費効率非公開
- 色
- オーロラ
- 電源
- バッテリー方式
- 適合規格
- 電波法(本体)、電気通信事業法(本体)、電気用品安全法(本体、ACアダプタ)
- 本体質量(g)
- 165
- センサー
- 加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接、HALL、指紋認証、レーザー
- 外部出力
- USB-C
- インターフェース
- 3.5mm audio-jack
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 71×8×149
- ディスプレイ
- 約6.1インチ OLED/2、340×1、080ピクセル Full HD+
- 解像度
- 2340×1080
- 使用CPU
- HUAWEI Kirin 980 オクタコアCPU(2×2.6GHz + 2×1.92GHz +4×1.8GHz)
- スピーカー
- あり
- OS
- インストールOS:Android 9/Emotion UI 9.1.0
- セキュリティ
- 指紋認証
- Webカメラ
- インカメラ:3200万画素
- 特性
- ハードウェアキーボードなし、ポインティングデバイスタッチ、WiMAXなし、WWANあり、SIMスロットあり、SIMフリー、オフィスソフトなし、その他無線データ転送NFC
- タッチパネル方式
- マルチタッチ
- メモリーカード
- スロット:NMカード対応
- Bluetooth
- Bluetooth 5.0 BLE (aptX/aptX HD/LDAC/HWA Audio対応)
- LAN設定
- 無線:Wi-Fi802.11a/11b/11g/11n/11ac(wave2)準拠(2.4GHz/5GHz)
- USBタイプ
- TYPE-C
- 内蔵マイク
- あり
- 容量(GB)
- ストレージ:128、メインメモリ:6 RAM
- ストレージ
- eMMC
- 内容量
- 1個
スマートフォン の新着商品
カテゴリ























