曜日別特売

ウィンドブロック アームカバー

ウィンドブロック アームカバー - ユニワールドウィンドブロック アームカバー - ユニワールドウィンドブロック アームカバー - ユニワールド
(2件のレビュー)

冷えやすい外腕側を冷たい風から守る。

材質ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%、(中)TPOブラック内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50474629N-101M長さ:44.0、上部開口部:13.0~、足首:9.0~
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
50474638N-101L長さ:47.0、上部開口部:15.0~、足首9.0~
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 屋台出店時
飲食業

Mサイズを購入しましたが、二の腕部分が大きくズレてきます。
筋肉のある男性には丁度いいと思います。
女性用にSサイズも欲しいところです。
防寒性能は高めで腕も動かしやすく、素晴らしい商品だと思います。

対象商品 : 50474629
2019-11-12
用途: 自転車通勤時
教育・研究機関

肘部分にストレッチ性の高い生地が使われていて、腕が曲げやすいです。また、腕の前側も同じ生地で風を通し、後ろ側は防風・保温素材が使われています。この使い分けは防寒具としては多少問題がありますが、運動して汗をかいた時には前側から水蒸気が抜けやすそうではあります。いずれにせよ、この価格でこの手間のかかる作りはなかなかのものだと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする