セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付

セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 - 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。
ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。

機能曇り止め・防傷加工・UVカット形状一眼型レンズ色クリアツル:ブルー質量(g)47規格ANSI Z87.1最高高さ(mm)50最大幅(mm)145コーティングスコッチガード 防曇コーティング鼻あてノーマルタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50474866SF3701XSGAF-BLU
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
50474875SF3701XASGAF-BLU
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50474875SF3701XASGAF-BLU50474866SF3701XSGAF-BLUSF3701XASGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 3M(スリーエム) 50474866セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付3M(スリーエム)1個
3,698
税込4,068
メーカー後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50474866
2023-09-19
用途: 建設現場、化石燃料油槽所など
近藤機械株式会社建設業・工事業

弊社ではあまり使用しないのですが、客先の指示で使用しています、特に違和感は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする