モンキー125用 ワイバンクラシックマフラー

モンキー125用 ワイバンクラシックマフラー - Gクラフトモンキー125用 ワイバンクラシックマフラー - Gクラフト

多数のマフラーを製作してきたノウハウを元に、モンキー125用のフルチタンのマフラーを製作。
全体のバランスを考慮し、サイレンサーの直径、長さをクラス最小にしました。
単気筒独特の排気音を活かすように触媒などを選定し、JMCA認定品でありながら迫力のあるサウンドを奏でます。

長さ(mm)サイレンサーボディ:300質量(kg)1.5直径(Φmm)サイレンサーボディ:85騒音値(dB)排気騒音近似値:83、加速値:78適合車種モンキー125差込穴径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5050107331280チタンドラッグブルー
75,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
5050108931283チタンポリッシュ
75,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする