モノタロウ

ステッカー ヘルメット用 新規入場教育

ステッカー ヘルメット用 新規入場教育 - モノタロウステッカー ヘルメット用 新規入場教育 - モノタロウステッカー ヘルメット用 新規入場教育 - モノタロウステッカー ヘルメット用 新規入場教育 - モノタロウステッカー ヘルメット用 新規入場教育 - モノタロウステッカー ヘルメット用 新規入場教育 - モノタロウ

工事現場などへの新規入場教育の修了者が一目でわかる便利なステッカーです。ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。

用途工事現場などの安全対策として材質ユポステッカータイプ半ラミネート寸法(縦×横)(mm)28×80内容量1パック(10枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼り付ける面の汚れやホコリを取り除いてから貼り付けてください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50537936-血液型/会社名/職種/氏名
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50537945-血液型/会社名/職種/作業所/氏名
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする