曜日別特売

ストレートブレードホース

ストレートブレードホース - CEJN(セイン)ストレートブレードホース - CEJN(セイン)ストレートブレードホース - CEJN(セイン)ストレートブレードホース - CEJN(セイン)ストレートブレードホース - CEJN(セイン)ストレートブレードホース - CEJN(セイン)ストレートブレードホース - CEJN(セイン)ストレートブレードホース - CEJN(セイン)

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強使用温度範囲(℃)-20~60内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
全長(m)
最高使用圧力(MPa)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051514319-958-10006.5101001.61.6(19-958-1600:1.2)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051515919-958-10206.510501.6-
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051516819-958-12008121001.61.6(19-958-1600:1.2)
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051517719-958-1220812501.6-
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051518619-958-13509.513.51001.6-
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
5051519519-958-13709.513.5501.6-
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
5051520419-958-160011161001.21.6(19-958-1600:1.2)
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051521319-958-16381116501.2-
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
5051522919-958-18011318501-
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする