曜日別特売

ストレートホースキット eSafeカップリング付

ストレートホースキット eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内容量1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
使用流体
材質
外径(mm)
使用範囲(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051523819-958-921911空気ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄16201.2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5051524719-958-90016.5空気ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄10101.6
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
返品不可
5051525619-958-90026.5空気ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄10201.6
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
5051526519-958-93988空気ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄12101.6
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
5051527419-958-92188空気ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄12201.6
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5483195519-958-9201--ポリウレタン----
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする