曜日別特売

検圧ニップル

検圧ニップル - CEJN(セイン)検圧ニップル - CEJN(セイン)検圧ニップル - CEJN(セイン)検圧ニップル - CEJN(セイン)検圧ニップル - CEJN(セイン)検圧ニップル - CEJN(セイン)検圧ニップル - CEJN(セイン)

油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。

使用流体作動油最高使用圧力(MPa)63ISO規格ISO15171-2規格使用温度範囲(℃)-20~100内容量1個
全7種類を絞り込む
シール
質量(g)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
シール
トラスコ品番
質量(g)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051600810-359-1101本体:鋼鉄、キャップ材質:プラスチックテーパーねじ用フッ素樹脂シール818-911444Rc1/4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051601710-359-1151本体:鋼鉄、キャップ材質:メタルテーパーねじ用フッ素樹脂シール818-911564Rc1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5051602610-359-1203本体:鋼鉄、キャップ材質:プラスチックフラットラバーシール818-911650G1/4メネジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051603510-359-1205本体:鋼鉄、キャップ材質:プラスチックO-リング818-911948G1/4メネジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051604410-359-1253本体:鋼鉄、キャップ材質:メタルフラットラバーシール818-911769G1/4メネジ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051605310-359-1255本体:鋼鉄、キャップ材質:メタルO-リング818-912067G1/4メネジ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5051606910-359-1558本体:鋼鉄、キャップ材質:メタルO-リング818-911858M10×1メネジ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする