曜日別特売

ミネクトデュオ粒剤

ミネクトデュオ粒剤 - シンジェンタジャパン
(1件のレビュー)

チョウ目、コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類、ハモグリバエ類と、主要害虫をもれなくカバー。
果菜の鉢上げ時・葉菜の は種覆土後の処理で、育苗期はもちろん、果菜は定植後約3週間、葉菜は定植後3~4週間まで効果が持続します。
果菜の鉢上げ・葉菜の は種覆土やねぎの定植作業に合わせて処理できるので、労力の軽減が図れます。
ウイルス病を媒介する害虫に対し速効的な吸汁活動阻害を示すため、果菜産地で問題となるウイルス病の感染抑制効果が期待できます。

有効期限(年)3有効成分シアントラニリプロール:0.50%、チアメトキサム:0.30%毒性非該当性状褐色細粒農林水産省登録第(号)第23783号剤形粒剤内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518379-
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50518379
2026-02-17
用途: 根深ねぎ、白菜
農・林・水産業

ペーパーポット育苗土壌培土混和に使用、非常に作業が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする