ハゼット
ポジドライブスクリュードライバービット(差込角6.35mm)
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
材質
専用特殊鋼
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35mm
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446938
2216-PZ2
859-4034
5
PZ2
¥
818
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69446947
2216-PZ3
859-4035
7
PZ3
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
26日以内出荷
返品不可
69449223
2216-PZ1
859-4033
5
PZ1
¥
818
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください