ハゼット
トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
材質
専用特殊鋼
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35mm
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449354
2223-T10H
859-4047
4
T10H
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449372
2223-T15H
859-4049
4
T15H
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
69449397
2223-T20H
859-4051
4
T20H
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449415
2223-T25H
859-4053
4
T25H
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69449433
2223-T27H
859-4055
5
T27H
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449458
2223-T30H
859-4057
5
T30H
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449573
2223-T40H
859-4059
5
T40H
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
69449607
2223-T7H
859-4062
4
T7H
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69449625
2223-T8H
859-4064
4
T8H
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69449643
2223-T9H
859-4066
4
T9H
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください