曜日別特売

ジェット型ヘルメット BV-7 BRAVE-7

ジェット型ヘルメット BV-7 BRAVE-7 - TNK工業(SPEEDPIT)ジェット型ヘルメット BV-7 BRAVE-7 - TNK工業(SPEEDPIT)ジェット型ヘルメット BV-7 BRAVE-7 - TNK工業(SPEEDPIT)
(10件のレビュー)

ダブルシールド構造:内側に内蔵されたスモークシールドをヘルメットサイドのレバーで収納が可能。強い陽射し時など必要に応じて使用できます。内装は脱着式で洗えます。ベンチレーション機能。

規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519027BV-7パールホワイトM(57~58cm)
12,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50519036BV-7パールホワイトL(58~60cm未満)
12,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
50519045BV-7パールホワイトXL(60~62cm未満)
12,000
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
50519054BV-7ブラックM(57~58cm)
12,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50519063BV-7ブラックL(58~60cm未満)
12,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50519079BV-7ブラックXL(60~62cm未満)
12,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50519088BV-7マッドブラックM(57~58cm)
12,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50519097BV-7マッドブラックL(58~60cm未満)
12,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50519106BV-7マッドブラックXL(60~62cm未満)
12,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: スクーターでの通勤に
自動車・二輪車・自転車関連業

小さめとの事なので昭栄 アライはMを使っているがLを買って正解でしたがホールド性は余り良くなくおでこ周辺だけで(ひょっとしたら長時間かぶったら頭痛くなるかも)。ほほのホールド性も悪く高速道路での使用はどうかなと

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 50519036
2024-04-03
用途: バイク乗車用
有限会社井戸囲

これから夏に向けて熱くなるので通気性のいいジェット型のヘルイメットに衣替えです。

対象商品 : 50519045
2022-05-03
用途: ツーリング

低価格ながらしっかりとした作り。インナーシールドも便利。コスパは極めて高いと思う。
ベンチレーションが若干弱いと思うが、それ以外は文句なし。

1が参考にしています
対象商品 : 50519106
2022-05-07
用途: バイク移動中の保安
卸売・小売業

ヘルメットの使い勝手はいいと思うし、バイザーも使いやすくて気に入っています。
アゴ紐の長さ調整部品がゴム製で緩みやすく頻繁に調整する必要があるのが不便です。

4が参考にしています
対象商品 : 50519045
2022-06-14
用途: カブのチョイノリに使ってます
ミシナ理容室

届いた当日に使用してみましたが、デザインはいいかと思います、シールドにゆがみが感じられます、バイザーの出し入れボタンが引っかからる感じがありますが、値段的に言っていい出来だと思います。

対象商品 : 50519036
2022-05-28
用途: 通勤時
毛利板金工業所建設業・工事業

LかMサイズか迷いましたが、やや小さめととのことでLサイズにして正解でした。スモークシールドの出し入れが少し固く感じました。

対象商品 : 50519088
2020-11-22
用途: 原二走行

ZJ-2や3だと半キャップに近い感じがしたのでこちらにしました。頭囲54ですが、Mサイズで頭はぴったり。頬骨から下がタイトで被り辛くややきつい印象ですが、その分安心感があります。顔の小さい人には良いのかもしれません。被る時に広げて被っていますが、耐久性に響かないかやや不安。以前はバブルタイプのジェトヘルを被っていましたが、そこまでスピードを出さなくてもシールドを降ろさないと風の受け感が強かったのに、こちらは何故かシールドを降ろさなくても風の受け感が弱く感じます。バブルシールドのように下部に歪みがなく視認性は良いと思いますが、顔からの近さを感じます。インナーバイザーはサングラス不要で購入動機の一つです。杉下右京のような眼鏡をかけていますが、干渉しませんでした。ナビの音声を取るためにSBH82Dを使用していますが、耳まで覆うインナーキャップを被っていればヘルメットを脱ぐときだけやや面倒です。トータル安くて良い買い物をしたと感じています。都内在住ですが、火曜日に昼に注文、到着は翌水曜の16時前でした。余裕のある発注をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 50519036
2020-11-19
用途: フルフェイスヘルメットを使えない時
サービス業

この手の廉価なヘルメットとしてはしっかりとした製品に感じました。かぶり心地は思ったよりも深めで他メーカーのLサイズと比較して周囲は大きめに感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする