曜日別特売

マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm)

マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm) - ハゼット

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

全長(mm)25材質専用特殊鋼差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694485752208-11859-40148[[(-)]]8.0×1.2
1,300
1,298
1,428(税込)
60日以内出荷
返品不可
694486182208-4859-40155[[(-)]]4.0×0.5
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
694486272208-6859-40165[[(-)]]4.5×0.6
900
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
694486362208-8859-40175[[(-)]]5.5×0.8
900
899
989(税込)
60日以内出荷
返品不可
694486452208-9859-40185[[(-)]]6.0×1.0
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
694485662208-10859-40136[[(-)]]6.5×1.2
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする