曜日別特売

ビット(差込角6.35mm)

ビット(差込角6.35mm) - ハゼットビット(差込角6.35mm) - ハゼット

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。全長(mm)25仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼質量(g)5差込角対辺(mm)6.35mm内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694488032211-4859-4024M4
1,800
1,598
1,758(税込)
60日以内出荷
返品不可
694488282211-5859-4025M5
1,800
1,598
1,758(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする