曜日別特売

トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm)

トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm) - ハゼット

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694493632223-T15859-40486T15
1,700
1,598
1,758(税込)
60日以内出荷
返品不可
694493882223-T20859-40504T20
1,700
1,598
1,758(税込)
60日以内出荷
返品不可
694494062223-T25859-40526T25
1,700
1,598
1,758(税込)
60日以内出荷
返品不可
694494242223-T27859-40545T27
1,700
1,598
1,758(税込)
60日以内出荷
返品不可
694494422223-T30859-40565T30
1,700
1,598
1,758(税込)
60日以内出荷
返品不可
694494672223-T40859-40587T40
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
694495822223-T6859-40604T6
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
694495982223-T7859-40614T7
1,800
1,598
1,758(税込)
60日以内出荷
返品不可
694496162223-T8859-40634T8
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
694496342223-T9859-40654T9
1,800
1,598
1,758(税込)
60日以内出荷
返品不可
694493452223-T10859-40464T10
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
694493452223-T10449069362223N-T10/32223-T10 トーションビット(差込角6.35mm) ハゼット 44906936トーションビット(差込角6.35mm)ハゼット1セット
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする