ハゼット
ビット(差込角8mm)
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
全長(mm)
32
仕様
XZNトリプススクエア(12角セレーション)
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448855
2212-10
859-4026
17
M10
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
69448907
2212-6
859-4027
11
M6
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69448925
2212-8
859-4028
13
M8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください