ハゼット
ビット(差込角8mm)
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
全長(mm)
41
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448654
2210-10
859-4019
12
[[(-)]]6.5×1.2
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69448663
2210-12
859-4020
15
[[(-)]]8.0×1.6
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69448672
2210-14
859-4021
23
[[(-)]]12.0×2.0
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
21日以内出荷
返品不可
69448706
2210-8
859-4022
11
[[(-)]]5.5×0.8
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69448724
2210-9
859-4023
11
[[(-)]]5.5×1.0
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください