曜日別特売

定水位弁(専用子弁ボールタップ付)DN型

定水位弁(専用子弁ボールタップ付)DN型 - 兼工業

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ)
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
125Aも対応可能です。

使用流体上水材質カバー・ハンドル・案内羽根・弁体キャップ:CAC406、ダイヤフラム・パッキン:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・ストレーナ・ダイヤフラムシャフト:SUS304、流量調節棒・ストレーナキャップ・レジスターキャップ・:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、弁座:SUS304/CAC406材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523306D65N
284,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50523315D75N
334,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50523324D100N
477,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする