クーラーボックス

クーラーボックス - エスコ

移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。

断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本ホワイト材質ポリプロピレン質量(kg)8.03容量(L)76外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260アズワン品番64-2277-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50521364EA917AK-76B76約910×430×360
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする