曜日別特売

LED電球 E26 レフ電球タイプ

LED電球 E26 レフ電球タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 レフ電球タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 レフ電球タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 レフ電球タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 レフ電球タイプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)100質量(g)77定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム光束(Lm)
色温度(K)
定格入力電流(A)
中心光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50521547LDR4LWRF44.110027000.068180
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50521556LDR4DWRF44.110065000.068180
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50521565LDR6LWRF65.816027000.097300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50521574LDR6DWRF65.816065000.097300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50521565
2023-08-19
用途: 小売店の照明器具に取付。
リカーポートみのや卸売・小売業

店舗で使用していた電球が切れ、一緒のものを電気屋さんで注文したら、終売と言われ次の商品の提案もなくて困っていました。こちらのサイトで、電球を探したら沢山あるしサイズも購入前にわかり、とても助かりました。合わなかったら、返品も受けてくれるから、気軽に注文出来、届いてみたらピッタリで色も他の照明と合って、良かったです。電球は切れる時期が重なるのか、順番に新しいものになり、店舗の半分くらいまで、こちらの電球に代わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする