MODERNSOLID(ウィンテクノ)
モニター取り付け金具
壁面側プレートにモニタ側金具を差込みし、簡単に壁面取付できる取付金具です。VESA規格に準拠した75mm×75mm、100mm×100mmピッチのネジ穴に対応します。
用途
液晶モニター、テレビを壁面に固定する金具です
材質
鉄
質量(kg)
0.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
~20
設置方法
壁面取付け
VESAマウント(mm)
75×75、100×100対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※金具本体の耐荷重は20KGです。壁面側プレートを取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50523166
LA-10AC
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100