シュレッダー

シュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコ

一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。

細断形状クロスカット(4×34mm)ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚)質量(kg)13消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580口数(投入)2口安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内)細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz)投入口幅(mm)218アズワン品番64-2267-33寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580最大投入幅218mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523008EA763ZD-26C
オープン
37,400
41,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする