アークランドサカモト
PRO SERIES うなぎタレ掛け
うなぎのタレ掛以外にも、かき氷のシロップ掛等にもご使用いただけます。
用途
うなぎのタレや、かき氷のシロップかけに
仕様
注ぎ口:3本
寸法(縦×横×高さ)(mm)
タレ入れ部分:37×60×30
アズワン品番
64-3664-02
持ち手寸法(mm)
260
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524609
0087
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください