アークランドサカモト
本職用 中華返し
中華料理向けの返しです。
用途
中華料理向け返し
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
柄長さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527278
0488
大
342
頭部:130×103
64-3667-79
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
50527287
0489
中
345
頭部:115×92
64-3667-80
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください