アークランドサカモト
PRO SERIES 共柄 カス揚げ ミニ
水に強い、ステンレス仕様です。
用途
カス揚げに
直径(Φmm)
カス揚げ部:85
柄長さ(mm)
約185
種類
カス揚げミニ
アズワン品番
64-3668-33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527847
0663
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください