アークランドサカモト
ローズ柄キッチンツール
ローズ柄のお玉です。
用途
お玉
直径(Φmm)
お玉:約70
柄長さ(mm)
約175
柄
ローズ柄
アズワン品番
64-3668-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50528188
0693
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください