アークランドサカモト
PRO SERIES 木柄 平底スパゲティテボ
パスタや、うどん、そば等を茹でる際に。
用途
スパゲティなど麺類をゆでる際に
仕様
エンド部:ひっかけ付
長さ(mm)
約370
網サイズ(mm)
直径135×高さ185
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50529466
PR1306
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください