アークランドサカモト
PRO SERIES キッチンはさみ ホルダー付
分解できて洗いやすいセパレート式です。マグネットや吸盤付きで冷蔵庫にピタッと付けれます。出し入れが簡単で、ホルダー付きの安心設計です。
使用方法
ご使用になる前に:はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗ってから使用してください。
お手入れや保管について:鋏の刃をいっぱいに開くと取り外しができます。ご使用後は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、水分を十分に拭き取ってください。洗浄の際、たわしやみがき粉を使用しますと、キズつく恐れがあります。塩分や酸等を含んだ汚れが付着したままや異種金属と接触したままの放置、湿気の多い場所での保管はおやめください。サビの発声する原因となります。
用途
食材の封切から、食材のカットまで
仕様
サヤ部:マグネット、吸盤付き
付属品
ホルダー付
タイプ
セパレート式
刃形
ギザ刃付
耐熱温度(℃)
70
内容量
1丁
注意
※ケースをマグネットで固定する際は、必ず平らな面を選び、磁石と吸盤でしっかり取り付け、安定していることを確認してください。ハサミをケースから出し入れする際は、強い力を加えないでください落下する恐れがあります。コチコチに凍っている冷凍食品など、極端に固いものには使用しないでください。調理やお手入れの際は、手や指を傷つけないよう注意してください。また、ハンドルの間のギザ刃に手や指を挟まないよう慎重に行ってください。ギンナンなどを挟んだままハンドルをたたいたり、ぶつけたりしないでください。ビンのネジフタを開ける際は、ビンをしっかり固定させてから行ってください。刃先で缶のフタなどをこじ開けたりしないでください。絶対に火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50530184
PR1717
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください