アークランドサカモト
PRO SERIES 抗菌耐熱 マルチトング ストッパー付
まっすぐに閉じるだけでストッパーが動きます。開くときは軽く押しながら横にスライドさせてストッパーをはずします。
用途
抗菌耐熱のトング
仕様
ワンタッチストッパー(特許登録済・実用新案登録済)
加工
抗菌加工
耐熱温度(℃)
270
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531076
PR2247
オレンジ
小
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
50531085
PR2248
オレンジ
中
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
50531094
PR2249
オレンジ
大
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
50531943
PR2508
ピンク
小
オープン
取扱い終了
代引不可
50531959
PR2509
ピンク
中
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください