アークランドサカモト
PRO SERIES 抗菌耐熱 ターナー
高耐熱270度。ほとんどの電気プレートに対応。抗菌加工。
用途
ひっくり返す際に
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
色
ブラック
タイプ
ハンドル
加工
抗菌加工
耐熱温度(℃)
270
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531347
E2404
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください